Referenzen
Fischer:512855
Rubix:3899766
Hersteller:FCD-SES 125 x 2,2 x 22,23 Diamant
EAN:4048962119800




Produktdetails : SES 2.2/125 GETEILT Diamanttrennscheibe
Die wirtschaftliche Diamantscheibe mit guter Standzeit.
• Der segmentierte Schneidrand ermöglicht einen schnellen Trennvorgang
• Hochwertige, industriell hergestellte Diamanten
• Geeignet für Nass- und Trockenschnitt
Die fischer Diamanttrennscheibe FCD-SES ist eine wirtschafltiche Trennlösung für schnelles Trennen von mittelharten bis harten Werkstoffen. Der diamantbesetzte segmentierte Schneidrand eignet sich gut für den Nass- und Trockenschnitt.
Funktion:
• Die FCD-SES eignet sich ideal für das Trennen von mittelharten bis harten Werkstoffen
Stärken
• Hohe Schnittgeschwindigkeit aufgrund des geschlossenen und diamantbesetzen Turbo-Schneidrand
• Reduzierte Randausbrüche an der Schnittkante
• Die Diamanttrennscheibe erzielt optimale Ergebnisse bei Naturstein
• Geeignet für Nass- und Trockenschnitt
• Hohe Werkzeug- und Anwendersicherheit beim Trennen von Werkstoffen gemäß oSa
Anwendungen
• Trennen von Naturstein und harten Werkstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,2 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Anwendung | trennen |
| Form | flach |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage