Referenzen




Produktdetails : 8111400080 Diamant Kernbohrmaschine ESD 1801
Für Trockenbohrungen bis 90 mm Durchmesser in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.
Produkteigenschaften:
• Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
• Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
• Mechanische Sicherheitskupplung
• Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer
Für Trockenbohrungen bis 92 mm Durchmesser in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer
Technische Informationen
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
