Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01010032 BOHRMASCHINE BOP 13-2
Rubix:2454548



Produktdetails : 8111000040 Bohrmaschine BOP 13-2
Bohrmaschine BOP 13-2
FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
Metall-Getriebekopf
Mechanisches 2-Gang-Getrieb e zur optimierten Drehzahlanpassung
Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Gasgebeelektronik
Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m
Diese universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm empfiehlt sich mit ihrem Drehzahlbereich für Arbeiten in Stahl und Edelstahl.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
417,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
496,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
