Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01010002, 8111000010
Rubix:2450856



Produktdetails : 8111000010 Bohrmaschine BOP 6
Bohrmaschine BOP 6, im Karton
Diese schnell laufende 1-Gang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl eignet sich dank ihrer hohen Drehzahlstabilität für den Metallbau.
Produkteigenschaften:
• Leistungsstark mit optimierter Drehzahl im unteren Durchmesserbereich
• Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
• Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
• Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
• Gasgebeelektronik
Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 4 m, Kabel mit Stecker 5 m
Bohrmaschine BOP 6
Leistungsstark mit optimierter Drehzahl im unteren Durchmesserbereich
Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Gasgebeelektronik
Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m
Diese schnell laufende 1-Gang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl eignet sich dank ihrer hohen Drehzahlstabilität für den Metallbau.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
394,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
