15601032 DIA-HFG-FL. DF0103 D126 FLACHKONISCH
Dia-Hfg-Fl. Df0103 D126 Flachkonisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:DF 0103 D 126
Rubix:1279076
Hersteller:15601032
EAN:4007220665862

Produktdetails : 15601032 DIA-HFG-FL. DF0103 D126 FLACHKONISCH
Diamantfeilen für Handfeilgeräte sind für den Hand- und Maschineneinsatz geeignet. Der Schaftdurchmesser der Diamantfeilen beträgt 3 mm. Ausführliche Informationen und Bestelldaten zum Druckluftfeilgerät PFG 07/220 finden Sie in Katalog 209. -Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten;Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.;Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
Dia-Hfg-Fl. Df0103 D126 Flachkonisch
Technische Informationen
Attribute
| Zugeschnittene Länge | 16 mm |
|---|---|
| Körnung | 126 |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage