Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar. Diamant-Nadelfeilen in extra schlanker Ausführung (S) eignen sich besonders gut zur Bearbeitung tiefliegender enger Konturen. Beide Ausführungen können mit dem Schnellspannheft 210-1 und dem Nadelfeilenhalter NFH 212 verwendet werden. Ausführliche Informationen und Bestelldaten finden Sie in Katalog 201. -Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten;Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.;Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
Dia-Nadel-Fl. Df4112 D91 Flachstumpf
Technische Informationen
Attribute
Körnung
Andere
Zugeschnittene Länge
70 mm
Zolltarifcode
82031000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,16€exkl. MwSt.
/ Stück
32,32€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage