15600035 DIA-BLECH 35-1,3-350 D126
PFERD 15600035 Dia-Blech 35-1,3-350 D126
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:DBL 35-1,3-350 D 126
Rubix:1279125
Hersteller:15600035
EAN:4007220806388



Produktdetails : 15600035 DIA-BLECH 35-1,3-350 D126
Diamantblech
Allgemeine Hinweise: Bei geringem Anpressdruck wird durch die abrasive Beschichtung eine hohe Griffigkeit, Abtragsleistung und Profil- bzw. Kantenbeständigkeit erzielt. Diamantfeilen sind auch geeignet für besonders harte Oberflächen, Kunststoffe, gehärteten Stahl, Hartmetalle, Glas, Keramik, NE-Metalle, Supernickellegierungen, Aufpanzerungen und Ferrit.
Hoher Druck erzielt kein besseres Feilergebnis, sondern schadet der Feile.Ausführung: Flexibles Diamantblech, passt sich der zu bearbeitenden Oberfläche an, mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm).
Anwendung: Konvexe und konkave Konturen können mit wenig Aufwand bearbeitet werden.
Allgemeine Hinweise: Bei geringem Anpressdruck wird durch die abrasive Beschichtung eine hohe Griffigkeit, Abtragsleistung und Profil- bzw. Kantenbeständigkeit erzielt. Diamantfeilen sind auch geeignet für besonders harte Oberflächen, Kunststoffe, gehärteten Stahl, Hartmetalle, Glas, Keramik, NE-Metalle, Supernickellegierungen, Aufpanzerungen und Ferrit.
Hoher Druck erzielt kein besseres Feilergebnis, sondern schadet der Feile.Ausführung: Flexibles Diamantblech, passt sich der zu bearbeitenden Oberfläche an, mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm).
Anwendung: Konvexe und konkave Konturen können mit wenig Aufwand bearbeitet werden.
Dia-Blech 35-1,3-350 D126
Technische Informationen
Attribute
| Zugeschnittene Länge | 350 mm |
|---|---|
| Körnung | 126 |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
