15308140 DIA-HEMMUNGS-FL. DF3608 D46 HALBRUND

Dia-Hemmungs-Fl. Df3608 D46 Halbrund

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:DF 3608 D 46
Rubix:1278997
Hersteller:15308140
EAN:4007220323625
PFERD 15308140 Dia-Hemmungs-Fl. Df3608 D46 Halbrund

Technische Zusammenfassung

Zugeschnittene Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15308140 DIA-HEMMUNGS-FL. DF3608 D46 HALBRUND


Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Mit den Korngrößen D 25 und D 46 können feinste Oberflächengüten erzielt werden. -Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten;Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.;Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
Dia-Hemmungs-Fl. Df3608 D46 Halbrund

Technische Informationen


Attribute
Zugeschnittene Länge40 mm
Körnung46
Zolltarifcode82031000
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen