15107082 DIA-NADEL-FL. DF4162S D126 RUND

Dia-Nadel-Fl. Df4162S D126 Rund

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:DF 4162S D 126
Rubix:1279042
Hersteller:15107082
EAN:4007220806319
PFERD 15107082 Dia-Nadel-Fl. Df4162S D126 Rund

Technische Zusammenfassung

Zugeschnittene Länge70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15107082 DIA-NADEL-FL. DF4162S D126 RUND


Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar. Diamant-Nadelfeilen in extra schlanker Ausführung (S) eignen sich besonders gut zur Bearbeitung tiefliegender enger Konturen. Beide Ausführungen können mit dem Schnellspannheft 210-1 und dem Nadelfeilenhalter NFH 212 verwendet werden. Ausführliche Informationen und Bestelldaten finden Sie in Katalog 201. -Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten;Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.;Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
Dia-Nadel-Fl. Df4162S D126 Rund

Technische Informationen


Attribute
Zugeschnittene Länge70 mm
Körnung126
Zolltarifcode82031000
21,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage