Referenzen
Pferd Tools:DF 4162 D 91
Rubix:1278972
Hersteller:15107061
EAN:4007220016848

Produktdetails : 15107061 DIA-NADEL-FL. DF4162 D91 RUND
Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar. Diamant-Nadelfeilen in extra schlanker Ausführung (S) eignen sich besonders gut zur Bearbeitung tiefliegender enger Konturen. Beide Ausführungen können mit dem Schnellspannheft 210-1 und dem Nadelfeilenhalter NFH 212 verwendet werden. Ausführliche Informationen und Bestelldaten finden Sie in Katalog 201. -Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten;Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.;Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
Dia-Nadel-Fl. Df4162 D91 Rund
Technische Informationen
Attribute
| Zugeschnittene Länge | 70 mm |
|---|---|
| Körnung | 91 |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage