Referenzen
Festo:DGSL-16-30-PA
Rubix:430262
Hersteller:543985
EAN:4052568183288

Produktdetails : DGSL-16-30-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL
Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-16-30-PA für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung, beidseitig elastische Dämpfung ohne metallische Endlage (P). Hub=30 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=37,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=39,5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1197,6 g |
|---|---|
| Typ | mini-dia |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 20 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
727,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen