Referenzen
Festo:DGSL-12-80-Y3A
Rubix:430257
Hersteller:543980
EAN:4052568183233

Produktdetails : DGSL-12-80-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL
Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-12-80-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=80 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=68 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=25,5 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 251x87x87 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1270 g |
| Typ | mini-dia |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 16 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
937,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.115,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage