DFSP-32-15-S-PA Stopperzylinder

DFSP Stopperzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFSP-32-15-S-PA
Rubix:1806416
Hersteller:576096
EAN:4052568224608
DFSP-32-15-S-PA Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstopfen zylinder
Zylinderhub15 mm
Zylinderdurchmesser15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFSP-32-15-S-PA Stopperzylinder


Stopperzylinder DFSP-32-15-S-PA Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Stopperzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht457,66 g
Typstopfen zylinder
Zylinderhub15 mm
Zylinderdurchmesser15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
113,73 exkl. MwSt.
/ Stück
135,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen