DFSP-20-10-F-PA Stopperzylinder

DFSP Stopperzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFSP-20-10-F-PA
Rubix:1806395
Hersteller:576081
EAN:4052568224455
DFSP-20-10-F-PA Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstopfen zylinder
Zylinderhub10 mm
Zylinderdurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFSP-20-10-F-PA Stopperzylinder


Stopperzylinder DFSP-20-10-F-PA Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M3, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Stopperzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200,23 g
Typstopfen zylinder
Zylinderhub10 mm
Zylinderdurchmesser10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
93,62 exkl. MwSt.
/ Stück
111,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage