DFSP-20-10-DS-PA Stopperzylinder

DFSP Stopperzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFSP-20-10-DS-PA
Rubix:1806394
Hersteller:576075
EAN:4052568224394
DFSP-20-10-DS-PA Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstopfen zylinder
Zylinderhub10 mm
Zylinderdurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFSP-20-10-DS-PA Stopperzylinder


Stopperzylinder DFSP-20-10-DS-PA Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M3, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Stopperzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Typstopfen zylinder
Zylinderhub10 mm
Zylinderdurchmesser10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
91,55 exkl. MwSt.
/ Stück
108,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen