Referenzen
Bessey:ST250
Rubix:2972829
Hersteller:ST250
EAN:4008158040110
Produktdetails : 9521620250 Decken-u.Montagestütze 145-250cm
Decken-u.Montagestütze 145-250cm BESSEY
Decken- und Montagestütze ST Ausführung: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen. Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 150 kg.
Decken- und Montagestütze ST Ausführung: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen. Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 150 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9521620250 decken-u.montagestütze1450-2500mm bessey |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std