DAYH-10 Reduzierhuelse

DAYH Reduzierhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DAYH-10
Rubix:1805384
Hersteller:1165491
EAN:4052568105143
DAYH-10 Reduzierhuelse

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser15,8 mm
Innendurchmesser10 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DAYH-10 Reduzierhuelse


Reduzierhülse DAYH-10 Baugröße=10, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C
Reduzierhuelse

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser15,8 mm
Innendurchmesser10 mm
Material des Körpershss
Zolltarifcode73181900
42,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage