DAYH-4 Reduzierhuelse

DAYH Reduzierhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DAYH-4
Rubix:1805385
Hersteller:1165476
EAN:4052568061449
DAYH-4 Reduzierhuelse

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser4 mm
Innendurchmesser4 mm
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DAYH-4 Reduzierhuelse


Reduzierhülse DAYH-4 Baugröße=4, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C
Reduzierhuelse

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser4 mm
Innendurchmesser4 mm
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Zolltarifcode73181900
22,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage