Referenzen
Festo:DAYH-8
Rubix:1805388
Hersteller:1165488
EAN:4052568105136

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,8 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : DAYH-8 Reduzierhuelse
Reduzierhülse DAYH-8 Baugröße=8, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C
Reduzierhuelse
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 13,8 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage