HV 36 GELOCHT Dämmstoffteller

Dännstoffteller HV

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:004286
Rubix:3830983
Hersteller:HV 36 gelocht
EAN:4000657042862
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HV 36 GELOCHT Dämmstoffteller


Verzinkter Dämmstoffteller zur Kombination mit Schraube für druckfeste Dämmplatten.
• Aus verzinktem Stahl • Für 5-mm-Schrauben Der fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt wird in Kombination mit einer 5-mm-Schraube verwendet. Damit können sehr druckfeste Dämmstoffplatten in Holz- und Holzbaustoffen befestigt werden. Funktion: • Metallteller (Durchmesser 36 mm) zur Fixierung von leichten Dämmstoffen mittels Schrauben

Stärken

• Der sehr flache Metallteller ermöglicht das Auftragen von dünnen Beschichtungen auf die zu befestigenden Materialien

Anwendungen

• Verzinkter Metallteller zu Befestigung von leichten Dämmstoffen

Technische Informationen


Attribute
Typhv
Werkstoffstahl
22,15 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage