25X33X6.5 DIP NBR 90 146094 Dämpfungsdichtring Typ DIP
Dämpfungsdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:408750
Rubix:34941
Hersteller:408750

Produktdetails : 25X33X6.5 DIP NBR 90 146094 Dämpfungsdichtring Typ DIP
DIP ist eine Dämpfungsdichtung mit Abstandsnocken und Überstromkanälen, eingesetzt beispielsweise in ISO-Zylindern. Sie lassen sich von Hand in die dafür vorgesehenen Einbaunuten einschnappen.
DAEMPFUNGSRING DIP 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
