180X210X95 VPS-0158 BI-NBR B5B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:VPS -0158 180 X 210 X 95 X 15 BI-NBR B5B210
Rubix:695043
Hersteller:24073936


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Höhe | 95 mm |
Produktdetails : 180X210X95 VPS-0158 BI-NBR B5B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen werden für die Abdichtung von Kolbenstangen, Plungern und in Sonderfällen von Kolben verwendet. Wegen ihrer robusten Ausführung sind sie sehr gut für den Einsatz in hochbeanspruchten schweren und auch liegenden Pressen geeignet. V-Packungen können selbst dann eingesetzt werden, wenn Kolbenstangen oder Plunger durch Verschleiß nicht mehr einwandfrei geführt werden.
Dichtung VPS-0158
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b5b210 |
| Ausführung | vps-0158 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage