Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49082387
Rubix:3212186
Hersteller:D+S 300 25 X 12 X 6,50 85 AU 21030

Produktdetails : 12X25X6.5 D&S 300 AU 85 21030 Damp &, Seal 300
prüfen
Stärken
prüfen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,12 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
| Werkstoff | 85 au 21030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
