Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24084364
Rubix:1972172
Hersteller:24084364


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Höhe | 11,3 mm |
Produktdetails : 120X135X11.3 S8 NBR 70 B209 Kompaktdichtung Reihe S8
Einteilige Stangendichtung mit einem im Gewebeteil eingefassten Gummikopf. Die kompakte Stangendichtung eignet sich auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Höhe | 11,3 mm |
| Werkstoff | 70 nbr b209 |
| Ausführung | s8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std