Dübel Fischer 570347, Bohrerdurchmesser: 8 mm | Länge: 50 mm
Dämmstoffdübel FID
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:570347
Rubix:3830935
Hersteller:FID II
EAN:4048962504859

Dokumente
Produktdetails : FID II Dämmstoffdübel
Der starke Dämmstoffdübel
• Flexibler Einsatz mit Schrauben von 3,5 - 4,5 mm Durchmesser
• Sauberes Setzbild dank spezieller Unterkopfgeometrie
• Zeitsparend ohne Vorbohren in dünnen Putzschichten
• Unsichtbare Befestigung kleinster Anbauteile aufgrund minimalem Kopfdurchmesser
• Universeller Einsatz in allen Dämmstoffarten
Der fischer Dämmstoffdübel FID II eignet sich für die Befestigung von leichten Anbauteilen an Wärmedämmverbundsystemen. Dank der kombinierten Zentrier-, Fräs- und Schneidefunktion der Dübelspitze kann der FID II punktgenau eingeschraubt werden. Der geringe Kopfdurchmesser in Kombination mit den Unterkopffrästaschen des Dübels sorgen für ein perfekt verdecktes und oberflächenbündiges Setzbild. Besonders geeignet ist der FID II zur Befestigung von leichten Anbauteilen wie Außenlampen, Hausnummern oder Türklingeln am WDVS.
Funktion:
• Der FID II wird mit einem Akkuschrauber im WDVS installiert
• Bei dicken Putzschichten ab 10 mm wird ein Vorbohren empfohlen
• Der Dämmstoffdübel verankert sich formschlüssig im Dämmstoff ohne den Putz zu zerstören
• Nach erfolgter Vorsteckmontage kann der FID II mit einer Dichtmasse zusätzlich abgedichtet werden
Stärken
• Durch das Setzen des Dübels ausschließlich in der Dämmung können Anbauteile wärmebrückenfrei montiert werden. Der Dübel bietet eine energetisch optimierte Befestigung
• Die harte Zentrierspitze bohrt sich selbstständig durch den WDVS-Putz. Der Arbeitsschritt Vorbohren wird gespart
• Der TX-Antrieb erlaubt das Setzen mit handelsüblichen Werkzeugen und ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage
Anwendungen
• Zur wärmebrückenfreien Befestigung von Regenfallrohren
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
| Typ | fid ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,22 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
66,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage