Referenzen
Fischer:058484
Rubix:2981326
Hersteller:PA 4 M6/10,5
EAN:4006209584842

Produktdetails : PA 4 M6/10,5 Messingdübel
Der Messingdübel für dünne Plattenbaustoffe und Vollbaustoffe.
• Ideal für dünne Plattenbaustoffe durch geringe Verankerungstiefe
• Kein Mitdrehen durch spezielle Oberflächenstruktur
• Hohe Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben
Der fischer Messingdübel PA 4 ist ein Spezialdübel für die Befestigung metrischer Schrauben in dünnen Plattenbaustoffen. Der Messingdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und verankert sich im Baustoff. Der fischer Messingdübel PA 4 ist ideal, um Griffe, Haltewinkel oder Lampen in Holzplattenwerkstoffen, Kunststoffplatten, aber auch in Beton, Vollziegel und Kalksandvollstein zu befestigen.
Funktion:
• Der PA 4 ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Das Eindrehen der metrischen Schraube spreizt den Messingdübel im vorderen Bereich auf und verankert ihn dadurch sicher im Untergrund
• Bestimmung der Schraubenlänge bei bündigen Dübelmontagen: Dübellänge + Dicke des Anbauteils = mind. Schraubenlänge
Stärken
• Der kurze Messingdübel PA 4 benötigt nur eine sehr geringe Verankerungs-tiefe und ist somit die Lösung für dünne Plattenbaustoffe
• Die spezielle Oberflächenstruktur des PA 4 verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird mehr Montagesicherheit erreicht
• Das Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben und ermöglicht die ideale Anpassung an die Anwendung
Anwendungen
• Griffe
• Haltewinkel
• Lampen
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 10,5 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Werkstoff | messing |
| Typ | messingdübel pa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,78 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
129,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen






