Dübel Fischer 538257, Bohrerdurchmesser: 10 mm | Länge: 80 mm | Werkstoff: Kunststoff

Dübel DuoPower

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Fischer:538257
Rubix:3831054
Hersteller:DuoPower 10 x 80 S
EAN:4048962262247
brand logo
Technische Zusammenfassung
Bohrerdurchmesser10 mm
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : DUOPOWER 10X80 S 538257 Dübel DuoPower


Das Duo aus Power und Schlauer
• Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung • Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten) • Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch • Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt • Mit passender Schraube für perfekten Halt Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Funktion: • Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage • Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente • Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten • Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser • Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben • Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein

Stärken

• Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund • Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt • Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch • Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels • Die Europäisch Technische Bewertung (ETA) für bestimmte DuoPower Abmessungen garantiert geprüfte Sicherheit bei sicherheitsrelevanten Anwendungen in Beton und Mauerwerk (siehe Lasttabelle)

Anwendungen

• TV-Konsolen • Leuchten • Wandregale • Spiegelschränke • Briefkastenanlagen • Bilder • Fensterrollos • Gardinenschienen • Waschtischbefestigungen • Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen • Bad- und WC-Einrichtungen • Hängeschränke • Dunstabzugshauben

Technische Informationen


Attribute
Bohrerdurchmesser10 mm
Länge80 mm
Werkstoffkunststoff
Typduopower
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,52 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
12,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Bohrerdurchmesser

Länge

Wählen Sie Varianten (51)