25X37X22.5 ES BI-NBR B3B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24070181
Rubix:1178107
Hersteller:24070181


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
Produktdetails : 25X37X22.5 ES BI-NBR B3B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Dachmanschettensatz BI-NBR B3B246
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b3b246 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort