410X450X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 450,00 410,00 50,00 B4B210
Rubix:3211428
Hersteller:24220082


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 450 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 410 mm |
| Höhe | 50 mm |
Produktdetails : 410X450X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1673 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 450 mm |
| Innendurchmesser | 410 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
623,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
741,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen