850X890X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 890,00 850,00 50,00 B4B210
Rubix:3211424
Hersteller:24218572


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 890 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 850 mm |
| Höhe | 50 mm |
Produktdetails : 850X890X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 890 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 850 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.456,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.732,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage