380X420X50 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 420,00 380,00 50,00 B4B246
Rubix:3211420
Hersteller:24179322


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Höhe | 50 mm |
Produktdetails : 380X420X50 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1569 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
530,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
631,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen