580X620X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 620,00 580,00 50,00 B4B210
Rubix:3211419
Hersteller:24170779


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 620 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 580 mm |
| Höhe | 50 mm |
Produktdetails : 580X620X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2295 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Innendurchmesser | 580 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
940,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.119,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen