210X240X32.5 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 240,00 210,00 32,50 B4B246
Rubix:3211409
Hersteller:24121200


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Höhe | 32,5 mm |
Produktdetails : 210X240X32.5 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 418 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Höhe | 32,5 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen