Druckregler Rubix-DE 94020010, 9959410010, Typ: 9959410010 D-Regler multifix G 38 BG1 0,5-10 b

D-Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:94020010, 9959410010
Rubix:1952480
Hersteller:9959410010
9959410010 D-Regler multifix G 38 BG1 0,5-10 b

Technische Zusammenfassung

Typ9959410010 d-regler multifix g 38 bg1 0,5-10 b

Produktdetails : 9959410010 Druckregler multifix mit Manometer BG1 0,5-10bar G3/8Zoll


Druckregler multifix mit Manometer BG1 0,5-10bar G3/8" RIEGLER
Druckregler Serie multifix, inklusive Manometer Ausführung: Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Anwendung: Reduziert an Druckluftanlagen den schwankenden Leitungsdruck auf den gewünschten Arbeitsdruck und hält diesen konstant. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9959410010 d-regler multifix g 38 bg1 0,5-10 b
38,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std