Druckregler Spartex 858509, Typ: Propan-Druckminderer
DRUCKMINDERER FÜR PROPANGAS
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:858509
Rubix:3527661
EAN:3660338151408


Technische Zusammenfassung
| Typ | propan-druckminderer |
|---|---|
| Kapazität | 4 bar |
| Entspannungsdruck | 4 bar |
Produktdetails : 858509 Unicontrol Propanregler, Ausgangsdruck Bar 0-4
Druckminderer für Propangas 0-4 bar, einstellbar mit Druckmesser.
NF-Ausgang.
Durchsatzrate: 9,5 kg/h
Gewicht: 1,3 kg
NF-Ausgang.
Durchsatzrate: 9,5 kg/h
Gewicht: 1,3 kg
Technische Informationen
Attribute
| Typ | propan-druckminderer |
|---|---|
| Kapazität | 4 bar |
| Entspannungsdruck | 4 bar |
| Gas | propan |
| Modell | 858509 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen