Referenzen
SMC:CXSM6-50
Rubix:2203846
Hersteller:00029793
EAN:3618035657549

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | zwei-stangen-zylinder |
Dokumente
Produktdetails : CXSM6-50 Doppelkolbenzylinder
Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSM, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Gleitführung
Stärken
Doppelstabzylinder mit Gleitlager
Verschiedene Schalter und verschiedene Leitungslängen
Verschiedene Schalter und verschiedene Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x109x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 117 g |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | zwei-stangen-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage