Referenzen
SMC:CQUB20-30
Rubix:2186742
Hersteller:00674267
EAN:3618035674584

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQUB20-30 Kompaktzylinder
Montagepaste Molykote MK 5400
CQU Kompaktzylinder, Plattenausführung, Doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x79x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 173 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage