CQSB12-10DCM Kompaktzylinder

CQS Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CQSB12-10DCM
Rubix:2177772
Hersteller:00209487
CQSB12-10DCM Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder cqs
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CQSB12-10DCM Kompaktzylinder


Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und wobei Platzsparen besonders wichtig ist, lieferbar. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und besitzen einen stärkeren Kolben, um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber, sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.
C(D)QS, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x41x25 mm
Bruttogewicht40 g
Typkompaktzylinder cqs
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,67 exkl. MwSt.
/ Stück
37,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen