CQ2WB20-10D Kompaktzylinder

CQ2-Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CQ2WB20-10D
Rubix:1587632
Hersteller:00028295
EAN:3618035682763
CQ2WB20-10D Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typstandard; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CQ2WB20-10D Kompaktzylinder


Unser Angebot an kompakten CQ2-Zylindern wurde komplett überarbeitet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Baureihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Befestigungsmöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit einer Bohrung zwischen Ø 32 und 200 mm sind jetzt mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Es ist also nicht mehr notwendig, die Detektoren mit Schrauben zu befestigen. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten integriert. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Detektor mit doppelter Visualisierung entwickelt. Dies ermöglicht eine fehlerfreie Einstellung der Montageposition mit Hilfe der Betriebsbereichsanzeige. Dies trägt dazu bei, versehentliche Beschädigungen zu vermeiden und verbessert die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung.
C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x55x36 mm
Bruttogewicht112 g
Typstandard; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,00 exkl. MwSt.
/ Stück
54,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage