CPX-16DE Elektrische Peripherie für Ventilinsel Typ 50
CPX Eingangsmodul
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CPX-16DE
Rubix:436462
Hersteller:543815
EAN:4052568182540

Produktdetails : CPX-16DE Elektrische Peripherie für Ventilinsel Typ 50
Eingangsmodul CPX-16DE für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=16, Diagnose=- Kurzschluss/Überlast pro Kanal, Parametrierung=(* - Eingangsentprellzeit, * - Signalverlängerungszeit, * - Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul), LED Anzeigen=(* - 1 Sammeldiagnose, * - 16 Kanalstatus)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107 g |
|---|---|
| Typ | eingangsmodul für terminal cpx |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage