Referenzen
Festo:CPVSC1-M1LH-D-T-M5C
Rubix:436576
Hersteller:547303
EAN:4052568187941
Produktdetails : CPVSC1-M1LH-D-T-M5C Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M1LH-D-T-M5C für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1LH-D-T-M5C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, Anschluss M5. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage