CPVSC1-M1H-J-P-Q3 Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPVSC1-M1H-J-P-Q3
Rubix:435864
Hersteller:527558
EAN:4052568162825
CPVSC1-M1H-J-P-Q3 Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1H-J-P-Q3 Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1H-J-P-Q3 für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-J-P-Q3 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht271 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,50 exkl. MwSt.
/ Stück
200,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage