Referenzen
Festo:CPE14-PRS-EP
Rubix:433417
Hersteller:164969
EAN:4052568073596

Produktdetails : CPE14-PRS-EP Endplatte
Endplatte CPE14-PRS-EP für Ventile der Compact Performance-Baureihe. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=80 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 271 g |
|---|---|
| Typ | endplatte für cpe |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage