CPE14-PRS-3/8-3 Anschlussblock

CPE14 Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE14-PRS-3/8-3
Rubix:434088
Hersteller:543831
EAN:4052568091606
CPE14-PRS-3/8-3 Anschlussblock

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für cpe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE14-PRS-3/8-3 Anschlussblock


Verteilerblock CPE14-PRS-3/8-3 Für CPE-Ventile. Rastermaß=20 mm, Einbaulage=Alle, Max. Anzahl der Ventilpositionen=3, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Betriebsdruck=-0,9 – 10 bar
Anschlussblock CPE14-PRS-3/8-3 für CPE-Ventile. Rastermaß=20 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=3, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x50x80 mm
Bruttogewicht374 g
Typanschlussleiste für cpe
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
42,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage