Referenzen
Festo:CPE18-M3H-5L-1/4
Rubix:433340
Hersteller:163786
EAN:4052568135423

Technische Zusammenfassung
| Typ | elektroverteiler cpe18-m3h-5 l-1/4 163786 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : CPE18-M3H-5L-1/4 Magnetventil
Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte
Magnetventil CPE18-M3H-5L-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Stärken
- Universelles Einzelventil
- Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x20x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 246,22 g |
| Typ | elektroverteiler cpe18-m3h-5 l-1/4 163786 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage