VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L
Rubix:1827801
Hersteller:566998
EAN:4052568007805

Technische Zusammenfassung
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=2700 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 802,5 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2700 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage