CPE18-M3H-3OL-QS-8 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M3H-3OL-QS-8
Rubix:433346
Hersteller:163792
EAN:4052568135485
CPE18-M3H-3OL-QS-8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M3H-3OL-QS-8 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M3H-3OL-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=850 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht195 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Spannung230 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom850 l/min
Druckbereich2,5/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
142,59 exkl. MwSt.
/ Stück
169,68 inkl. MwSt.