9338710003 Parallelunterlage-Set P L 100mm im Holzständer
Parallelunterlage
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:38710003, 9338710003
Rubix:1091307
Hersteller:38710003
EAN:4317784482387

Produktdetails : 9338710003 Parallelunterlage-Set P L 100mm im Holzständer
Parallelunterlage-Set P L 100mm im Holzständer FORMAT
Parallelunterlagen-Satz im Holzständer, Präzision Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600-700 HV10) und paarweise feingeschliffen. Planparallel und winkelgerecht bearbeitet. Paartoleranz ±0,01 mm. Lieferung im Holzständer. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Auflagenhöhe 2-24 mm in 1-mm-Stufung. Die fehlenden Abmessungen können durch Zusammenlegen erreicht werden. Satzinhalt je 1 Paar b x h mm: 2 x 5; 2 x 10; 2 x 15; 2 x 20; 3 x 6; 3 x 11; 3 x 16; 3 x 21; 4 x 7; 4 x 12; 4 x 17; 4 x 22; 5 x 8; 5 x 13; 5 x 18; 5 x 23; 6 x 9; 6 x 14; 6 x 19; 6 x 24
Parallelunterlagen-Satz im Holzständer, Präzision Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600-700 HV10) und paarweise feingeschliffen. Planparallel und winkelgerecht bearbeitet. Paartoleranz ±0,01 mm. Lieferung im Holzständer. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Auflagenhöhe 2-24 mm in 1-mm-Stufung. Die fehlenden Abmessungen können durch Zusammenlegen erreicht werden. Satzinhalt je 1 Paar b x h mm: 2 x 5; 2 x 10; 2 x 15; 2 x 20; 3 x 6; 3 x 11; 3 x 16; 3 x 21; 4 x 7; 4 x 12; 4 x 17; 4 x 22; 5 x 8; 5 x 13; 5 x 18; 5 x 23; 6 x 9; 6 x 14; 6 x 19; 6 x 24
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parallelunterlagen |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
