Arbeitsplatzmatte COBA Europe RP010001, Farbe: Schwarz | Stärke: 14 mm
Coba Rampenmatte
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:RP010001
Rubix:2921721
EAN:5060087956527

Produktdetails : 3110022760 Anti-Ermüdungsmatte Rampmat Nitrilgummi B90xL150 cm sw
Anti-Ermüdungsmatte Rampmat • Gummimischung mit > 50 % • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 • Zusätzlich abgeschrägte Mattenränder reduzieren die Stolpergefahr • Die erhabene runde Oberfläche sorgt für eine gute Rutschfestigkeit • Durch die offenen Löcher werden vergossene Flüssigkeiten, Späne und Schmutz aufgefangen und die Rutschgefahr reduziert • Ökonomische, durchbrochene Arbeitsplatzmatte, für einen angenehmen Stehkomfort am Arbeitsplatz • Wirksam vorbeugend gegen Ermüdungserscheinungen und Rutschgefahren
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 14 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 1500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage