CLR-50-50-G-P-A Hubschwenkspanner, Bauform CLR
CLR Linear-Schwenkspanner
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CLR-50-50-G-P-A
Rubix:429977
Hersteller:535464
EAN:4052568168926

Technische Zusammenfassung
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : CLR-50-50-G-P-A Hubschwenkspanner, Bauform CLR
Linear-Schwenkspanner CLR-50-50-G-P-A Spannsystem mit Linearbewegung, Normlochbild nach ISO 21287. Gesamthub=71 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Spannhub=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Linear-Schwenkspanner CLR-50-50-G-P-A Spannsystem mit Linearbewegung, Normlochbild nach ISO 21287. Gesamthub=71 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Spannhub=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2180,6 g |
|---|---|
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 50 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
522,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
622,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage